曜日別特売
CR034-40 4L 入浴介助用シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378527

CR034-40 4L 入浴介助用シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378527
CR034-40 4L 入浴介助用シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378527

入浴介助用シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ミント●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:114cm●身丈:80cm●袖丈:25cm●肩幅:54cm●素材:ポリエステル55%・綿35%・複合繊維(ポリエステル)10%●主な機能:吸汗・速乾・抗菌・消臭・防透・形態安定注文コード84378527品番CR034-40 4L
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

介助時にジャマな袖を留めるロールアップひも付き。ずり落ちません。
※ロールアップの紐をはずすと普通のTシャツとして着用できます。
袖をロールアップできる便利な仕様です。介助時に邪魔な袖を留めるロールアップひも付。ずり落ちません。ロールアップのひもを外すと、普通のTシャツとして着用できます。

仕様●色:ミント●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:114cm●身丈:80cm●袖丈:25cm●肩幅:54cm●素材:ポリエステル55%・綿35%・複合繊維(ポリエステル)10%●主な機能:吸汗・速乾・抗菌・消臭・防透・形態安定アズワン品番68-4542-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする