曜日別特売
CR160-88 4L 入浴介助用シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378737

CR160-88 4L 入浴介助用シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378737
CR160-88 4L 入浴介助用シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378737
CR160-88 4L 入浴介助用シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378737
CR160-88 4L 入浴介助用シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378737
CR160-88 4L 入浴介助用シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378737

入浴介助用シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:114cm●身丈:80cm●袖丈:25cm●肩幅:54cm●素材:ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)●主な機能:通気性・撥水・柔らか肌ざわり注文コード84378737品番CR160-88 4L
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

かかった水を弾きます。
通気性がよく、むれにくいニット素材を採用しています。
柔らかい肌触りだから優しい着心地です。
首にタオルを巻いてもすっきりと収まるVネックです。
介助時にジャマな袖を留めるロールアップひも付き。
脇にキラクピスネーム付きです。
動きやすいスリット入りです。
首にタオルを巻いてもすっきりと収まるVネック。介助時に邪魔な袖を留めるロールアップひも付。脇にキラクピスネーム付。動きやすいスリット入り。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:114cm●身丈:80cm●袖丈:25cm●肩幅:54cm●素材:ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)●主な機能:通気性・撥水・柔らか肌ざわりアズワン品番68-4546-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする