曜日別特売
CR531-89 4L メンズケアワークパンツ ネイビー トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378859

CR531-89 4L メンズケアワークパンツ ネイビー トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378859
CR531-89 4L メンズケアワークパンツ ネイビー トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378859

メンズケアワークパンツ ネイビー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84378859品番CR531-89 4L
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ウエストがスッキリ見えるベルトタイプ。
後ろはゴム仕様です。
※すそ上げテープがつきます。
ウエストがすっきり見えるベルトタイプ。後ろはゴム仕様です。

仕様●色:ネイビー●規格:男性用●サイズ:4L●ウエスト:110~112cm●ヒップ:126cm●股下:90cm(フリー)●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・抗菌・消臭アズワン品番68-4556-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする