トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ケアワークパンツ 裾上げ ネイビー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
84378920
品番
CR550-88A 4L
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
裾上げ済です
脇にパイピング入りです。
仕様
●色:ネイビー(裾上)●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100~108cm●ヒップ:122cm●股下:85cm(フリー)●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・制電・防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4556-71