アズワン
サンボックス#14 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
68-4132-44
68-4132-43
68-4132-44
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84379717
品番
20103300BL504
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥4,062
販売価格(税別)
¥
3,693
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
サンボックス#14Fの底面強化タイプのコンテナです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):478×358×86●内寸(mm):421×321×76●有効内寸(mm):410×310×66●内容量(L):9.8
アズワン品番
68-4132-44