SUS(エスユーエス)
S-8595D 2-Φ30.5L166/背面1点
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84379934
品番
D9B-232Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
85×95D
材質(本体)
アルミ押出材
タイプ
エンドキャップ:背面1点
種類
蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)
30.5
寸法L(mm)
166
適合規格
防麈
表面処理
アルマイト処理
穴数
2