- ステンレス極細線 アズワン 84380076

ステンレス極細線

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-8093-42
内容量1本注文コード84380076品番-
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,564
販売価格(税別)
3,240

使い易いボビン巻きです。
軟線(焼鈍し線)

仕様●材質:SUS304●線径:0.15●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20×10●長さ:20m●原産国:日本アズワン品番67-8093-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする