アズワン
ステンレス極細線
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
アズワン品番
67-8093-36
67-8093-43
67-8093-41
67-8093-45
67-8093-37
67-8093-42
67-8093-36
67-8093-39
67-8093-44
67-8093-38
67-8093-40
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84380085
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
使い易いボビン巻きです。
軟線(焼鈍し線)
仕様
●材質:SUS316●線径:0.035●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20×10●長さ:20m●原産国:日本
アズワン品番
67-8093-36