曜日別特売

ステンレス製ボンベスタンド7000L用

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番67-2510-75注文コード84380320品番120021015
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高耐久性・クリーンルームでの使用
※受注生産品のため返品不可

仕様●材質:ステンレス●寸法(W×D×H):500×350×1050mm●質量:約6.5kgアズワン品番67-2510-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする