曜日別特売

ステンレス製ボンベスタンド7000L用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台アズワン品番67-2510-79注文コード84380329品番120021019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260,000

高耐久性・クリーンルームでの使用
※受注生産品のため返品不可

仕様●材質:ステンレス●寸法(W×D×H):1380×350×1000mm●質量:約20kgアズワン品番67-2510-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする