曜日別特売
D4B-531N S-4545D等5-Φ16.1 SUS(エスユーエス) 84380625

S-4545D等5-Φ16.1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプエンドキャップ:ノーマル
内容量1台注文コード84380625品番D4B-531N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材タイプエンドキャップ:ノーマル種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)157適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする