SUS(エスユーエス)
S-4545D等5-Φ16.1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
エンドキャップ:1点+サポートブラケット
エンドキャップ:ノーマル
エンドキャップ:1点+サポートブラケット
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84380643
品番
D4B-531B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
45×45D
材質(本体)
アルミ押出材
タイプ
エンドキャップ:1点+サポートブラケット
種類
蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)
16.1
寸法L(mm)
157
適合規格
防麈
表面処理
アルマイト処理
穴数
5