エスコ
ピンポンチ ロング EA572MKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●先端径(A):3/16”(4.8mm)●軸サイズ(B):12.7mm●全長(C):250mm●テーパー部長さ(D):127mm●重量:197g●材質:クロムバナジウム鋼
注文コード
84380977
品番
EA572MK-4.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,585
販売価格(税別)
¥
2,350
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
黒色酸化仕上げで錆を防止します
注/使用の際は保護メガネをつけて下さい。 。
仕様
●先端径(A):3/16”(4.8mm)●軸サイズ(B):12.7mm●全長(C):250mm●テーパー部長さ(D):127mm●重量:197g●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番
67-2995-56