SUS(エスユーエス)
S-4565D等3-Φ16.1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
エンドキャップ:1点
エンドキャップ:ノーマル
エンドキャップ:1点+サポートブラケット
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84381264
品番
DEB-331P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
45×65D
材質(本体)
アルミ押出材
タイプ
エンドキャップ:1点
種類
蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)
16.1
寸法L(mm)
109
適合規格
防麈
表面処理
アルマイト処理
穴数
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84381264
DEB-331P
84381273
DEB-331B
S-4565D等3-Φ16.1
SUS(エスユーエス)
1台
¥
1,798
税込
¥1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)