SUS(エスユーエス)
S-4565D 2-Φ16.1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
106
106
121
タイプ
エンドキャップ:ノーマル
エンドキャップ:ノーマル
エンドキャップ:1点+サポートブラケット
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84381343
品番
DEB-230N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
45×65D
材質(本体)
アルミ押出材
タイプ
エンドキャップ:ノーマル
種類
蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)
16.1
寸法L(mm)
106
適合規格
防麈
表面処理
アルマイト処理
穴数
2