曜日別特売
D6B-131P S-6480D 1-Φ25.5 SUS(エスユーエス) 84381928

S-6480D 1-Φ25.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプエンドキャップ:1点
内容量1台注文コード84381928品番D6B-131P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材タイプエンドキャップ:1点種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)25.5寸法L(mm)106適合規格防麈長さL(mm)106表面処理アルマイト処理

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84381928D6B-131P84381937D6B-131BD6B-131P S-6480D 1-Φ25.5 SUS(エスユーエス) 84381937S-6480D 1-Φ25.5SUS(エスユーエス)1台
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする