SUS(エスユーエス)
S-6480D等2-Φ25.5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
エンドキャップ:ノーマル
注文コード
84382068
品番
D6B-234N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エンドキャップ:ノーマル
材質
本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)
25.5
長さL(mm)
146
穴数
2