SUS(エスユーエス)
S-6480D等4-Φ22.5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
エンドキャップ:1点+サポートブラケット
エンドキャップ:ノーマル
エンドキャップ:1点
エンドキャップ:1点+サポートブラケット
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84382296
品番
D6B-433B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
45×65D
材質(本体)
アルミ押出材
タイプ
エンドキャップ:1点+サポートブラケット
種類
蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)
22.5
寸法L(mm)
246
適合規格
防麈
長さL(mm)
246
表面処理
アルマイト処理
穴数
4