トレード
ニューカラーボード アクアグリーン 5mm厚 A1判 素板 BP-5CB-A1-AG バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
84382334
品番
6300023625
参考基準価格(税別)
¥4,929
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
軽量で加工が簡単です。
鮮やかな23色のラインナップです。
POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:594×841●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-0639
アズワン品番
67-8883-90