6300023500 ニューカラーボード ホワイト 3mm厚 A4判 素板 BP-3CB-A4-WH 2枚梱包 トレード 84382517

ニューカラーボード ホワイト 3mm厚 A4判 素板 BP-3CB-A4-WH 2枚梱包

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(2枚)注文コード84382517品番6300023500
参考基準価格(税別)¥3,643販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽量で加工が簡単なカラーボードです。
POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:210×297●厚さ(mm):3●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:356-1751アズワン品番67-8882-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする