SUS(エスユーエス)
S-6480D 2-Φ25.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
仕様
エンドキャップ:1点
注文コード
84382558
品番
D6B-231P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エンドキャップ:1点
材質
本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)
25.5
長さL(mm)
166
穴数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84382558
D6B-231P
84382567
D6B-231B
S-6480D 2-Φ25.5
SUS(エスユーエス)
1台
¥
1,598
税込
¥
1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)