曜日別特売
6300023663 ニューカラーボード ホワイト 5mm厚 A3判 素板 BP-5CB-A3-WH バラ売り トレード 84382858

ニューカラーボード ホワイト 5mm厚 A3判 素板 BP-5CB-A3-WH バラ売り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84382858品番6300023663
参考基準価格(税別)¥3,614販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽量で加工が簡単です。
鮮やかな23色のラインナップです。
POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:297×420●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-2235アズワン品番67-8884-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする