SUS(エスユーエス)
S-6480D 5-Φ22.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
エンドキャップ:1点
エンドキャップ:ノーマル
エンドキャップ:1点+サポートブラケット
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84382883
品番
D6B-530P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
45×65D
材質(本体)
アルミ押出材
タイプ
エンドキャップ:1点
種類
蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)
22.5
寸法L(mm)
316
適合規格
防麈
長さL(mm)
316
表面処理
アルマイト処理
穴数
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84382883
D6B-530P
84382892
D6B-530B
S-6480D 5-Φ22.5
SUS(エスユーエス)
1台
¥
2,398
税込
¥2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)