6300023518 ニューカラーボード イエロー 7mm厚 3X6判 素板 7CB-3X6-YL バラ売り トレード 84383104

ニューカラーボード イエロー 7mm厚 3X6判 素板 7CB-3X6-YL バラ売り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84383104品番6300023518
参考基準価格(税別)¥9,290販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

軽量で加工が簡単なカラーボードです。
POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:900×1800●厚さ(mm):7●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-2312アズワン品番67-8882-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする