曜日別特売
APL147N 抗菌コンテナ APL-147 アズワン 84384976

APL147N 抗菌コンテナ APL-147 アズワン 84384976
APL147N 抗菌コンテナ APL-147 アズワン 84384976
APL147N 抗菌コンテナ APL-147 アズワン 84384976

抗菌コンテナ APL-147

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84384976品番APL147N
参考基準価格(税別)¥8,620販売価格(税込)¥9,471
販売価格(税別)
8,610

抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。
JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。

仕様●材質:PP(ポリプロピレン)●外寸法(mm):685×423×160●有効内寸法(mm):637×378×138●容量:36L●耐荷重:30kgアズワン品番67-7173-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする