SL1021-1370 溶剤防炎フリーカットクロス セミグロス 1370mm×45m セーレン 84385265

SL1021-1370 溶剤防炎フリーカットクロス セミグロス 1370mm×45m セーレン 84385265
SL1021-1370 溶剤防炎フリーカットクロス セミグロス 1370mm×45m セーレン 84385265
SL1021-1370 溶剤防炎フリーカットクロス セミグロス 1370mm×45m セーレン 84385265
SL1021-1370 溶剤防炎フリーカットクロス セミグロス 1370mm×45m セーレン 84385265
SL1021-1370 溶剤防炎フリーカットクロス セミグロス 1370mm×45m セーレン 84385265
SL1021-1370 溶剤防炎フリーカットクロス セミグロス 1370mm×45m セーレン 84385265
SL1021-1370 溶剤防炎フリーカットクロス セミグロス 1370mm×45m セーレン 84385265
SL1021-1370 溶剤防炎フリーカットクロス セミグロス 1370mm×45m セーレン 84385265

溶剤防炎フリーカットクロス セミグロス 1370mm×45m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード84385265品番SL1021-1370
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内・半屋外で使用されるポスター・タペストリー作成に適した商品です。
高発色の表現が可能です。

仕様●規格:1370mm×45m●基材:ポリエステル100%(防炎トロピカル)●厚み:190μm●はさみ、カッター等によるカット対応●開封後は、できるだけお早めにご使用ください。アズワン品番67-6082-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする