SMP-700E 紙容器 ナチュラルメインア ソート4JAN 700mL 480個入 東罐興業 84385466

紙容器 ナチュラルメインア ソート4JAN 700mL 480個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(480個)注文コード84385466品番SMP-700E
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

エンボス加工した紙製スリーブを装着しエアー層を形成
すべりにくく断熱性に優れた紙容器です。

仕様●口径:142.3mm●高さ:66.0mm●底径:118.1mm●満杯容量:700mLアズワン品番67-5216-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする