NR0005-001 四方バルブ圧入型 Φ6 アズワン 84385974

四方バルブ圧入型 Φ6

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード84385974品番NR0005-001
参考基準価格(税別)¥69,200販売価格(税込)¥76,010
販売価格(税別)
69,100

四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。

仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:36.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002655アズワン品番67-4862-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする