曜日別特売
NR0005-004 四方バルブ圧入型 Φ12 アズワン 84387390

四方バルブ圧入型 Φ12

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード84387390品番NR0005-004
参考基準価格(税別)¥92,200販売価格(税込)¥101,310
販売価格(税別)
92,100

四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。

仕様●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:48、C:20、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002658アズワン品番67-4862-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする