AJR012011-15-67.0 アジャスタブルリーマー ベック 84387566

AJR012011-15-67.0 アジャスタブルリーマー ベック 84387566
AJR012011-15-67.0 アジャスタブルリーマー ベック 84387566
AJR012011-15-67.0 アジャスタブルリーマー ベック 84387566

アジャスタブルリーマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):67.0~80.0●刃数(枚):8●刃長(mm):140●全長(mm):435●シャンク径(mm):50.0●角対辺(mm):39.0●刃数:8●材質/仕上:替刃/HSS●セット内容/付属品:本体、替刃8枚、専用ナット2個●注意:必ず右回転でご使用下さい。●原産国:ドイツ●コード番号:342-1909注文コード84387566品番AJR012011-15-67.0
参考基準価格(税別)¥449,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

刃径寸法を素早く簡単に調整出来る替刃式のリーマーです。
刃の位置を上下させることによって広範囲の加工が可能になります。
一番前に出した時が最小径になります。
広範囲の穴仕上げ加工に。
特に薄い材料や穴の径修正時に。

仕様●刃径(mm):67.0~80.0●刃数(枚):8●刃長(mm):140●全長(mm):435●シャンク径(mm):50.0●角対辺(mm):39.0●刃数:8●材質/仕上:替刃/HSS●セット内容/付属品:本体、替刃8枚、専用ナット2個●注意:必ず右回転でご使用下さい。●原産国:ドイツ●コード番号:342-1909アズワン品番67-5562-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする