曜日別特売
EX-GDN-1.1 ハイスドリル 61011 OSG(オーエスジー) 84388117

ハイスドリル 61011

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード84388117品番EX-GDN-1.1
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
低炭素鋼(C~0.25%)、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)、高炭素鋼(C0.45%~)、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム合金、アルミ展伸材

仕様●表面処理:TiNコーティング●シャンク精度:h7●材質/仕上:コバルトハイス●原産国:日本●コード番号:822-2766アズワン品番67-5578-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする