曜日別特売
DLE0300S030P060 DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 60° 3mm DP1020 三菱マテリアル 84388300

DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 60° 3mm DP1020

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード84388300品番DLE0300S030P060
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。

仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-1945アズワン品番67-5572-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする