曜日別特売

ラベルプリンター用 マット紙ラベル1/ダイカット/97×76mm/3巻入り

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(3巻)アズワン品番68-4216-07注文コード84388720品番DM1K43-6A
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細かな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。

仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):97×76mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-07素材マット
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする