曜日別特売

ラベルプリンター用 高光沢紙ラベル1/全面ラベル/超強粘着/20巻入り/38mm幅×約30m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(20巻)注文コード84389438品番ZHG1K38-4B
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

インクジェット用に加工され光沢紙よりさらに光沢感の高いラベル用紙です。高級感のある商品ラベルの印刷に適しています。対応機種:CW-C4020G

仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):38mm幅×約30m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-07素材光沢
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする