曜日別特売
RSES230 1.5X2.25 樹脂用エンドミル クリアカット RSES230 Φ1.5X2.25 NS(日進工具) 84389544

樹脂用エンドミル クリアカット RSES230 Φ1.5X2.25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード84389544品番RSES230 1.5X2.25
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

アルミなどの非鉄にも使用可能です。
被削材:樹脂、アルミ合金、銅合金。
金型及び部品の切削加工。

仕様●刃径(mm):1.5●刃長(mm):2.25●全長(mm):70●シャンク径(mm):4●原産国:日本●コード番号:148-2815アズワン品番67-5641-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする