曜日別特売
K42418BK クラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム ルドロー コンポジッツ コーポレーション 84391389

K42418BK クラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム ルドロー コンポジッツ コーポレーション 84391389
K42418BK クラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム ルドロー コンポジッツ コーポレーション 84391389
K42418BK クラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム ルドロー コンポジッツ コーポレーション 84391389
K42418BK クラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム ルドロー コンポジッツ コーポレーション 84391389
K42418BK クラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム ルドロー コンポジッツ コーポレーション 84391389
K42418BK クラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム ルドロー コンポジッツ コーポレーション 84391389
K42418BK クラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム ルドロー コンポジッツ コーポレーション 84391389

クラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84391389品番K42418BK
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

長時間の立ち作業における疲労を軽減します。
特殊技術で製造されたゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。
厚手の13mm! 快適さは抜群です。
立ち作業中の疲労をやわらげます。
低温環境下でも弾力性は変化しません。
耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。
帯電防止加工済みです。
防炎適合品。

仕様●サイズ:幅45cm×長さ61cm×厚み13mm●製品重量:1.0kg●素材:ポリ塩化ビニルアズワン品番68-0587-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする