曜日別特売
EA916HD-13A 105mm にぎり鋏 エスコ 84391897

EA916HD-13A 105mm にぎり鋏 エスコ 84391897
EA916HD-13A 105mm にぎり鋏 エスコ 84391897

105mm にぎり鋏

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード84391897品番EA916HD-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,695
販売価格(税別)
2,450

最高の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材。
材質、加工方法とも高度の技術で仕上げた本職用の高級品。
表面には、サビに強いイブシ加工。

仕様●全長:105mm●刃長:45mm●刃:特殊鋼(ヤスキハガネ鋼)●重量:20gアズワン品番68-1862-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする