エムディーエス
iPhone 11対応 のぞき見防止 フィルム マット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84391906
品番
MDS-PFLIP11
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
特殊ブラインド加工により覗き見を防止して、プライバシーを保護。
仕様
●機能:360度(視野角60度)、映り込み防止(マット)、指紋軽減、気泡軽減●材質:PET●カラー:クリア●サイズ:専用設計●外装:簡易パッケージ●保証:1年間●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
68-4541-04
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。