曜日別特売

カゴAU-301C用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84392369品番-
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。

仕様●コード番号:C1810201●外形寸法(取手・足寸法除):横400×奥260×高130mm●備考(共通器種):AU-301CO・AU-308CB・AU-308C・AU-308COアズワン品番67-3155-71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする