BER-SYSL2 ステンレス薬品庫 片開ステンレス戸 下置き用 三島精器 84393385

ステンレス薬品庫 片開ステンレス戸 下置き用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
アズワン品番67-5203-72
内容量1個注文コード84393385品番BER-SYSL2
参考基準価格(税別)¥284,300販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ステンレス薬品庫です。
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。
ステッカーは出荷時本体に同梱しておりますので、ユーザー様にてご希望の箇所に貼付が可能です。
注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。

仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):880×500×960●内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):【上段】385×470×530【下段】385×470×280●片開ステンレス戸(左側2枚戸、右側2枚戸)●上段2室のみ棚板各1枚付(固定式)●シリンダー錠付●エアホール付●上下連結ビス付●質量(kg):30●材質:ステンレスSUS304/0.7t●下置き用アズワン品番67-5203-72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,600/税込6,160
北海道地方数量1につき5,600/税込6,160
沖縄地方数量1につき5,600/税込6,160
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする