曜日別特売
BER-S2N 整理戸棚 オール引出 4列4段 下置き用 三島精器 84393394

BER-S2N 整理戸棚 オール引出 4列4段 下置き用 三島精器 84393394
BER-S2N 整理戸棚 オール引出 4列4段 下置き用 三島精器 84393394
BER-S2N 整理戸棚 オール引出 4列4段 下置き用 三島精器 84393394

整理戸棚 オール引出 4列4段 下置き用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード84393394品番BER-S2N
参考基準価格(税別)¥437,600販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

オール引出付の整理戸棚です。
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。
注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。

仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):1760×600×880●内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):【一室】371×515×150●4列4段オール引出(16ヶ)(ベアリング式)●質量(kg):94●材質:スチール●下置き用●色:セミホワイトアズワン品番67-5203-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,400/税込10,340
北海道地方数量1につき9,400/税込10,340
沖縄地方数量1につき9,400/税込10,340
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする