曜日別特売
9150 雨衣 ナダレス ネイビ- LL ジンナイ 84394094

9150 雨衣 ナダレス ネイビ- LL ジンナイ 84394094
9150 雨衣 ナダレス ネイビ- LL ジンナイ 84394094

雨衣 ナダレス ネイビ- LL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着注文コード84394094品番9150
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

厚みのある生地で水が漏れない。ナイロンを使い、十分に耐えられるだけの配合と厚み。
雨天時に着座しながらの作業に最適モデルです。
バイクによる配送や点検、フォークリフトや貨物牽引など
総ゴム入れパンツ
シームテープシール加工
着脱フード付き(透明ヒサシ付きフード)
メッシュ裏付(上・下・フード)
収納袋付
裾口調節ボタン付
オプション:ネーム入れ可
特寸加工可
オプションフード装着可

仕様●素材:表 ナイロン100%(タフタ)P.V.C樹脂コーディング●裏 ポリエステル100%(メッシュ)●サイズ:LL●ジャケット/着丈:76、胸囲124、裄丈87●パンツ/総丈110、股下77、腰回109●色:ネイビー●コード番号:304-0001107アズワン品番67-4865-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする