曜日別特売
CRG-046HYEL 純正トナーカートリッジ Canon 046 Canon 84396226

純正トナーカートリッジ Canon 046

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー大容量
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)5000
内容量1本注文コード84396226品番CRG-046HYEL
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レーザープリンタ用純正品。

種別純正品イエロー大容量適合メーカーCANONタイプトナーカートリッジ046H印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000適合LBP654C/652C/651C、MF735Cdw/733Cdw/731Cdwエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 132 004
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84396192
2023-02-21
用途: プリントアウト
株式会社辰巳製造業

最高に使い勝手が良いのでオススメです。今後使用する予定です。

対象商品 : 84396156
2022-11-24
用途: 事務用の書類の印刷に使っています。
株式会社青山エージェンシーサービス業

注文して翌日に届いたので驚きました。大変助かりました。

対象商品 : 84396156
2020-10-20
用途: 書類等印刷用

社内では純正品を使用しています。
純正品が安く購入出来て、使用済みのカートリッジも引き取っていただけるので大変満足しております。
引き取りについてはあまり大きく書かれていないようなのでリンクを張らせていただきます。
https://www.monotaro.com/main/tws/tws_rcy/

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする