富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
純正トナーカートリッジ XEROX CP210dw/CM210z
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
色
マゼンタ
ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84396524
品番
CT202730
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
レーザープリンタ用純正品。
色
マゼンタ
適合
DocuPrint CP210dw、CM210z
適合メーカー
XEROX
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
2000
注意
※直送品は個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません