曜日別特売
E-SJ-6x8 【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-SJ-6x8シリーズ 八興 84400227

【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-SJ-6x8シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番63-6536-57-13
内容量1本注文コード84400227品番E-SJ-6x8
参考基準価格(税別)¥13,780販売価格(税込)¥15,048
販売価格(税別)
13,680

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。

仕様●入数:13m×1本●内径×外径:6×8mm●色:透明●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など●主材質:フッ素樹脂(ETFE系) ポリウレタン・ポリアミドエラストマーアズワン品番63-6536-57-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする