TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さ(m)
1
1
1
15
14
6
11
18
17
20
4
10
16
2
19
5
30
40
12
13
7
9
3
25
8
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84402187
品番
22101-038
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,241
販売価格(税別)
¥
2,037
バスケットに入れる
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
仕様
●入数:1m×1本●呼び径:Φ38●用途:灌漑・工業用、土木現場の吸・排水用。●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
1
ピッチ(mm)
9
使用温度(℃)
-10~50
曲げ半径(mm)
129
外径(mm)
45.8
アズワン品番
63-6537-32-01
内径(mm)
38
許容圧力(MPa)
0.25
最低使用温度(℃)
-10