曜日別特売
22101-075 【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 84402729

【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1本注文コード84402729品番22101-075
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。

仕様●入数:5m×1本●呼び径:Φ75●用途:灌漑・工業用、土木現場の吸・排水用。●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)5ピッチ(mm)15.1使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)210外径(mm)89.1アズワン品番63-6537-38-05内径(mm)76.2許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする