TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(m)
4
5
8
1
6
7
9
4
2
3
15
11
10
14
13
12
16
17
19
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84402790
品番
22101-075
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
仕様
●入数:4m×1本●呼び径:Φ75●用途:灌漑・工業用、土木現場の吸・排水用。●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
4
ピッチ(mm)
15.1
使用温度(℃)
-10~50
曲げ半径(mm)
210
外径(mm)
89.1
アズワン品番
63-6537-38-04
内径(mm)
76.2
許容圧力(MPa)
0.25
最低使用温度(℃)
-10