Panasonic(パナソニック)
殺菌灯 GLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
84403289
品番
GL-40F3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,840
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。
空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。
仕様
●ガラス管の径:25.5mm●長さ:1198mm●口金:G13●定格ランプ電力:40W●ランプ電流(A):0.415●紫外放射出力:19.8W●定格寿命:8000h:●適合点灯管:FG-4PL
アズワン品番
67-9340-41