CD4053157030 常時巻取り式と伸縮式の2丁掛けランヤード 伸縮式1.6 MHLYS-RCRNEX-56DJMRシリーズ ミドリ安全 84403684

常時巻取り式と伸縮式の2丁掛けランヤード 伸縮式1.6 MHLYS-RCRNEX-56DJMRシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1本仕様●目安重量:1,355g●常時巻取式ランヤード:幅17mm×長さ約1600mm●伸縮式ランヤード:幅28mm×長さ1050~1150mm(収縮時)/約1550mm(伸長時)●規格:第一種ショックアブソーバ注文コード84403684品番CD4053157030
参考基準価格(税別)¥24,450販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

常時巻取式と伸縮式の2丁掛けランヤードです。
伸縮式ランヤードの長さは約1.6mです。
ストラップには常に巻取テンションが掛かっており、ロック機構と相まって落下距離を最短に抑えられる仕様のランヤードです。
使わないときは短く縮んでいるため、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
常時巻取式と伸縮式の2丁掛けランヤード。軽量大口径フック。使用可能質量:130kg以下。【常時巻取式ランヤード】小型軽量な巻取器(ロック機構付き)を採用しました。ストラップには常に巻取テンションが掛かっており、ロック機構と相まって落下距離を最短に抑えられる仕様のランヤードです。【伸縮式ランヤード】使わないときは短く縮んでいるため、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。※組み合わせるフルハーネスは原則MHSシリーズあるいはサンコー製のフルハーネスをご使用ください。

仕様●目安重量:1,355g●常時巻取式ランヤード:幅17mm×長さ約1600mm●伸縮式ランヤード:幅28mm×長さ1050~1150mm(収縮時)/約1550mm(伸長時)●規格:第一種ショックアブソーバアズワン品番67-3144-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする